Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double RPB 108-2

  • ERIKS:23986706
  • Fabricant:662288479956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble de palier à semelle est doté d’un boîtier solide en deux parties séparées pour faciliter la maintenance et l’installation. L’alésage droit ne permet que le désalignement statique, adapté uniquement aux applications avec arbre rigide. Le montage à double collier assure un maintien sécurisé de l’arbre et des performances constantes. Conçu pour un usage industriel, le boîtier est non revêtu et fini en gris.

Caractéristiques
  • La possibilité de relubrifier prolonge la durée de vie et réduit les temps d’arrêt
  • Le jeu interne standard assure un fonctionnement stable dans les environnements industriels
  • Le système de verrouillage à double collier assure une fixation fiable de l’arbre sous charge
  • Le boîtier massif en deux parties séparées permet un remplacement et un entretien efficaces des roulements
Application et utilisation
  • Compatible avec des supports porteurs statiques dans les équipements lourds
  • Idéal pour les arbres de support dans les lignes d'automatisation de fabrication
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs dans les installations de manutention
Ajouter à la liste

1 159,55 €/ Unitéhors TVA

1 403,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RPB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Non revêtu
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
196.85 mm
Hauteur
111.13 mm
Largeur
85.85 mm
Hauteur de l'ae
53.98 mm
Diamètre extérieur
73.03 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 141.29 jusqu'à 163.51 mm
Boîtier
Solide