1 065,73 €/ Unitéhors TVA
1 289,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | RPB |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 0.5 INH |
Diamètre d'arbre | 36.51 mm |
Diamètre d'arbre | 1.7/16 in |
Longueur | 184.15 mm |
Hauteur | 96.84 mm |
Hauteur de l'ae | 47.63 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 134.94 jusqu'à 150.81 mm |
Roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Boîtier | Séparé en deux pièces |