Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double RPB 106-2

  • ERIKS:23986703
  • Fabricant:662288479932
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier avec logement est dotée d’un boîtier en fonte massive en deux parties, offrant un support robuste pour les arbres industriels. L’insert est fabriqué en acier à roulement 52100 pour une résistance élevée à l’usure. Le jeu interne standard permet de compenser les désalignements d’arbre courants. Elle fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 3500 et possède une capacité de charge dynamique de 4760 lb.

Caractéristiques
  • Le lubrifiant Lithium EP NLGI#2 permet des intervalles de maintenance prolongés et un fonctionnement fluide
  • L’insert en acier de roulement 52100 assure la durabilité et une résistance élevée à l’usure
  • Le jeu interne standard permet un désalignement normal de l'arbre, ce qui minimise les problèmes opérationnels
  • La construction en fonte offre robustesse et rigidité pour supporter des charges industrielles exigeantes
  • La conception du carter en deux parties facilite le remplacement des roulements et réduit les temps d'arrêt pour la maintenance
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements rotatifs à forte charge dans les usines de fabrication
  • Idéal pour les machines nécessitant un entretien fréquent des roulements
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d'arbre robuste
Ajouter à la liste

1 090,47 €/ Unitéhors TVA

1 319,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RPB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
34.93 mm
Diamètre d'arbre
1.3/8 in
Longueur
184.15 mm
Hauteur
96.84 mm
Largeur
76.2 mm
Hauteur de l'ae
47.63 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 134.94 jusqu'à 150.81 mm
Boîtier
Solide