Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double NPD-31

  • ERIKS:23985748
  • Fabricant:662461015490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier applique est doté d’un corps en fonte et d’un roulement à billes standard offrant un soutien robuste dans les applications montées. Son système de blocage d’arbre à double vis de pression assure un positionnement sécurisé, tandis que la cage de retenue à guidage sur la piste améliore la stabilité du roulement. L’unité tolère un léger désalignement statique et permet la relubrification pour prolonger la durée de vie opérationnelle. Conçu pour des applications fixes, il convient aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Une capacité de désalignement statique de ±2,0° prévient l’usure prématurée due à de légères déviations d’arbre.
  • Le roulement à billes de service standard offre des performances fiables pour des charges radiales modérées
  • La capacité de relubrification prolonge les intervalles de service et réduit les temps d’arrêt pour maintenance
  • Le verrouillage d'arbre à double vis de pression assure un positionnement sécurisé en présence de vibrations
  • Le carter en fonte offre un support durable dans les environnements à fortes charges
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles nécessitant un fest support de palier
  • Idéal pour le montage sur des bases de machines industrielles
  • Utilisé avec des structures de convoyeurs dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

525,81 €/ Unitéhors TVA

636,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
NPD
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
206.38 mm
Hauteur
115.89 mm
Largeur
63.5 mm
Hauteur de l'ae
57.15 mm
Diamètre extérieur
62.71 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 152.4 jusqu'à 165.1 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle