Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double MSPD-79

  • ERIKS:23984961
  • Fabricant:662461016244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier appliqué est doté d’un corps robuste en fonte et d’une cartouche à roulement à billes pour un support d’arbre fiable. La largeur de la base et la hauteur totale permettent un montage stable dans des environnements exigeants. Un système de blocage d’arbre à double vis sans tête assure un maintien sécurisé de l’arbre. L’unité convient aux désalignements statiques et fonctionne jusqu’à 104°C. L’alésage droit et la cage guidée optimisent la répartition de la charge.

Caractéristiques
  • Une température de fonctionnement maximale de 220°F permet une utilisation dans des environnements à température élevée
  • La capacité de désalignement statique seule permet de compenser de légers désalignements d’arbre pendant le fonctionnement.
  • La conception à deux boulons simplifie l'installation et l'alignement lors de l'assemblage des équipements
  • Le système de verrouillage d’arbre à double vis de pression empêche le glissement de l’arbre sous forte charge.
  • Le carter en fonte offre une résistance exceptionnelle aux contraintes mécaniques dans les environnements industriels
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements nécessitant une position fixe et une statique tolérance de désalignement
  • Idéal pour le montage de machines lourdes dans les sites de fabrication et de transformation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d'arbre sécurisé et un alignement précis
Ajouter à la liste

9 050,50 €/ Unitéhors TVA

10 951,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSPD
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1 1/8 INH
Diamètre d'arbre
4.15/16 in
Longueur
539.75 mm
Hauteur
317.5 mm
Largeur
158.75 mm
Hauteur de l'ae
158.75 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 382.59 jusqu'à 461.96 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle