Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double MSPD-63

  • ERIKS:23984954
  • Fabricant:662461016213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle est doté d’un corps en fonte massive et d’un type de roulement de capacité moyenne pour un usage industriel. L’unité supporte des charges dynamiques et statiques élevées et permet la relubrification afin de prolonger la durée de vie. Conçue pour la stabilité et un montage sécurisé, elle tolère de légers désalignements et fonctionne à des températures allant jusqu’à 104°C.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard assure un fonctionnement fluide et réduit le risque de surchauffe
  • La capacité de désalignement statique de ±2,0° compense les légères variations d’arbre ou d’installation.
  • Le type de palier de capacité moyenne offre un support fiable pour les applications industrielles exigeantes
  • La capacité de relubrification contribue à maintenir les performances des roulements et à prolonger les intervalles de maintenance.
  • Un boîtier en fonte massive améliore la durabilité et résiste à la déformation sous fortes charges
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements nécessitant une grande capacité de charge et un alignement stable
  • Idéal pour le montage dans les bases de machines lourdes et les unités d'entraînement
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage dans des environnements de manutention
Ajouter à la liste

4 281,60 €/ Unitéhors TVA

5 180,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSPD
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1 INH
Diamètre d'arbre
3.15/16 in
Longueur
431.8 mm
Hauteur
257.18 mm
Largeur
120.65 mm
Hauteur de l'ae
130.18 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 333.38 jusqu'à 374.65 mm
Boîtier
Solide