2 009,58 €/ Unitéhors TVA
2 431,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MSPD |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 7/8 INH |
Diamètre d'arbre | 74.61 mm |
Diamètre d'arbre | 2.15/16 in |
Longueur | 349.25 mm |
Hauteur | 190.5 mm |
Largeur | 85.85 mm |
Hauteur de l'ae | 95.25 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 254 jusqu'à 292.1 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | á semelle |