Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double MSPD-43

  • ERIKS:23984940
  • Fabricant:662461016169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle de capacité moyenne dispose d’une base de logement solide pour un montage fiable dans les environnements industriels. L’unité intègre une bague en acier à roulement 52100 et est conçue pour des désalignements fixes uniquement statiques. Avec un logement thermolaqué et un verrouillage d’arbre à double vis de pression, elle est conçue pour la stabilité et la durabilité. La température maximale de fonctionnement est de 220°F afin de convenir aux conditions de fonctionnement à haute température.

Caractéristiques
  • L’insert en acier de roulement 52100 offre une résistance élevée à la fatigue pour une durée de vie prolongée
  • Le jeu radial standard assure une répartition optimale de la charge et réduit l’usure au fil du temps
  • Le boîtier avec revêtement par poudre offre une résistance accrue à la corrosion dans des environnements exigeants
  • Le verrouillage d’arbre à double vis de pression assure un montage sécurisé pour éviter le glissement de l’arbre
  • La base de logement solide réduit les vibrations et maintient l’alignement pour une meilleure constance opérationnelle
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant une réparation
  • Idéal pour les systèmes de manutention fonctionnant dans des conditions de température élevée
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels nécessitant un support d’arbre durable et stable
Ajouter à la liste

1 868,50 €/ Unitéhors TVA

2 260,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSPD
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Longueur
339.73 mm
Hauteur
185.74 mm
Largeur
88.9 mm
Hauteur de l'ae
95.25 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 257.18 jusqu'à 288.93 mm
Boîtier
Solide