Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double MSPD-36

  • ERIKS:23984933
  • Fabricant:662461016138
Image 1
Aperçu

Ce composant est fourni avec une longueur emballée de 7,50 pouces et une hauteur de 3,25 pouces.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 3,25 pouces garantit une intégration aisée aux systèmes existants
  • Une longueur emballée de 7,50 pouces permet une utilisation efficace de l’espace lors du stockage et du transport
Application et utilisation
  • Compatible avec les canaux de distribution qui privilégient la fabrication nationale
  • Utilisé avec des systèmes de gestion des stocks optimisés pour des tailles de composants standardisées
  • Idéal pour les équipements nécessitant des dimensions d'emballage compactes
Ajouter à la liste

1 235,02 €/ Unitéhors TVA

1 494,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSPD
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
2.1/4 in
Longueur
276.23 mm
Hauteur
153.99 mm
Hauteur de l'ae
79.38 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 200.03 jusqu'à 238.13 mm