Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double MSPD-27

  • ERIKS:23984915
  • Fabricant:662461016084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier comprend un corps en fonte et une bague intérieure à billes avec une finition en oxyde noir. L’ensemble offre une capacité de désalignement statique de ±2,0° et intègre un joint labyrinthe en feutre pour la protection. La conception supporte des charges dynamiques importantes jusqu’à 3 580 lb et est fournie avec une lubrification à la graisse complexe au lithium NLGI 2. L’insert de roulement est fabriqué en acier à roulement 52100 pour une résistance et une durabilité fiables.

Caractéristiques
  • La lubrification en usine avec une graisse complexe au lithium réduit la maintenance initiale et les temps d’arrêt
  • Un désalignement statique allant jusqu’à ±2,0° réduit le risque de défaillance prématurée des roulements due à la flexion de l’arbre
  • Le joint labyrinthe en feutre protège les surfaces de roulement contre les contaminants et la pénétration d’humidité
  • L’insert de roulement à billes en acier 52100 garantit une longue durée de vie sous des charges exigeantes
  • Le carter en fonte offre une rigidité accrue et une résistance aux vibrations pour un montage stable
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de transformation agricole utilisant des paliers à semelle
  • Idéal pour les machines industrielles où un désalignement statique peut se produire
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d’arbre fiable
Ajouter à la liste

693,37 €/ Unitéhors TVA

838,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSPD
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Longueur
225.43 mm
Hauteur
122.24 mm
Hauteur de l'ae
60.33 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 163.51 jusqu'à 188.91 mm