9 538,96 €/ Unitéhors TVA
11 542,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MSFPD |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 1 INH |
Diamètre d'arbre | 4.15/16 in |
Longueur | 482.6 mm |
Hauteur | 314.33 mm |
Largeur | 82.55 mm |
Hauteur de l'ae | 158.75 mm |
Diamètre extérieur | 161.14 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 355.6 jusqu'à 406.4 mm |
Boîtier | Solide |