Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double MSFPD-55

  • ERIKS:23984797
  • Fabricant:662461015995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle à quatre boulons de capacité moyenne est doté d’un corps en fonte et d’un insert de roulement en acier 52100 de précision, assurant un support d’arbre fiable dans des applications mécaniques exigeantes.

Caractéristiques
  • Le dispositif de retenue à contact sur la piste assure une répartition uniforme de la charge, améliorant ainsi la précision de rotation et la stabilité
  • La finition à l’oxyde noir de l’insert de roulement augmente la dureté de surface pour une meilleure résistance à la contamination
  • La conception de la relubrification assure une lubrification régulière, réduisant l’usure et les coûts de maintenance
  • La surface thermolaquée résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie opérationnelle dans des environnements difficiles
  • Le carter monobloc en fonte assure une rigidité structurelle et réduit les distorsions dues aux vibrations
Application et utilisation
  • Compatible avec les ensembles de manutention en vrac et de traitement des matériaux nécessitant des supports durables
  • Idéal pour les entraînements mécaniques rotatifs dans les plateformes industrielles lourdes
  • Utilisé avec des rouleaux de convoyeur nécessitant une stabilité d’arbre montée de capacité moyenne
Ajouter à la liste

2 709,66 €/ Unitéhors TVA

3 278,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MSFPD
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
3.7/16 in
Longueur
381 mm
Hauteur
228.6 mm
Largeur
127 mm
Hauteur de l'ae
115.89 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 273.05 jusqu'à 311.15 mm
Roulement
Palier à insert
Boîtier
Solide