4 143,48 €/ Unitéhors TVA
5 013,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MPD |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 1 INH |
Diamètre d'arbre | 3.15/16 in |
Longueur | 431.8 mm |
Largeur | 136.65 mm |
Hauteur de l'ae | 33.27 mm |
Boîtier | Solide |