2 399,21 €/ Unitéhors TVA
2 903,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MPD |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre époxy |
Taille de boulon | 7/8 INH |
Diamètre d'arbre | 87.31 mm |
Diamètre d'arbre | 3.7/16 in |
Longueur | 381 mm |
Hauteur | 209.55 mm |
Largeur | 112.78 mm |
Hauteur de l'ae | 101.6 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 244.48 jusqu'à 320.68 mm |
Roulement | Palier avec bague intérieure étendue |
Boîtier | Solide |