1 574,66 €/ Unitéhors TVA
1 905,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MPD |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 7/8 INH |
Diamètre d'arbre | 98.43 mm |
Diamètre d'arbre | 2.15/16 in |
Longueur | 330.2 mm |
Hauteur | 88.9 mm |
Largeur | 98.55 mm |
Hauteur de l'ae | 88.9 mm |
Diamètre extérieur | 99.62 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Boîtier en fonte |