Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double MPD-47

  • ERIKS:23440646
  • Fabricant:662461016824
Image 1
Aperçu

Cette unité de roulement à billes est dotée d’un carter robuste en fonte et d’une cage en laiton pour une durabilité adaptée aux environnements industriels exigeants. Le carter revêtu par poudrage offre une résistance accrue à la corrosion, assurant un fonctionnement fiable. La capacité de compensation d’alignement statique garantit la stabilité lorsque le mouvement de l’arbre est limité. Le système d’étanchéité labyrinthique en feutre protège les composants internes contre les contaminants.

Caractéristiques
  • La capacité de charge dynamique élevée prend en charge les applications avec des forces radiales importantes
  • La capacité de compensation de désalignement uniquement statique garantit un positionnement précis de l’arbre pendant le fonctionnement.
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure et prolonge la durée de vie
  • La conception de joint labyrinthe en feutre protège le roulement contre la poussière et les contaminants
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre résiste à la corrosion dans des conditions industrielles difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements fonctionnant dans des environnements poussiéreux ou abrasifs
  • Idéal pour les machines nécessitant un alignement statique des arbres
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des environnements de manutention
Ajouter à la liste

1 574,66 €/ Unitéhors TVA

1 905,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MPD
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
7/8 INH
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Longueur
330.2 mm
Hauteur
184.15 mm
Largeur
98.55 mm
Hauteur de l'ae
88.9 mm
Diamètre extérieur
99.62 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 200.03 jusqu'à 257.18 mm
Roulement
Roulement à billes