1 422,20 €/ Unitéhors TVA
1 720,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | MPD |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 7/8 INH |
Diamètre d'arbre | 2.11/16 in |
Longueur | 88.9 mm |
Hauteur | 177.8 mm |
Largeur | 88.9 mm |
Hauteur de l'ae | 28.7 mm |
Diamètre extérieur | 92.48 mm |