Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double MPD-43

  • ERIKS:23440645
  • Fabricant:662461016800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier applique est équipé d’un roulement à billes de capacité moyenne logé dans une fonte pour une stabilité accrue. L’unité mesure 13 pouces de longueur et 3,50 pouces de largeur, supportant des charges lourdes avec une capacité statique de 11 224 lb. Elle utilise un système de blocage d’arbre à double vis de pression et un joint labyrinthe en feutre pour des performances fiables dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard assure une rotation régulière et réduit l'usure
  • Le roulement à billes de capacité moyenne supporte efficacement des charges radiales modérées à élevées
  • Le carter en fonte offre un support robuste contre les charges de choc et d'impact
  • Le joint labyrinthe en feutre protège le roulement des contaminants et prolonge la durée de vie opérationnelle
  • Le système de verrouillage d'arbre à double vis de pression assure un maintien sécurisé de l'arbre en présence de vibrations
Application et utilisation
  • Compatible avec les installations de machines nécessitant une résistance aux vibrations
  • Idéal pour les équipements de manutention dans les environnements de production industrielle
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support de palier stable et fiable
Ajouter à la liste

1 422,20 €/ Unitéhors TVA

1 720,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MPD
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
7/8 INH
Diamètre d'arbre
2.11/16 in
Longueur
330.2 mm
Hauteur
177.8 mm
Largeur
88.9 mm
Hauteur de l'ae
88.9 mm
Diamètre extérieur
92.48 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 200.03 jusqu'à 257.18 mm