Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double MPD-39

  • ERIKS:23984181
  • Fabricant:662461016787
Image 1
Aperçu

Cet ensemble de roulement de capacité moyenne est doté d’un carter solide avec revêtement en poudre et d’une cage en laiton pour une durabilité accrue. L’unité intègre un joint labyrinthe en feutre pour une meilleure résistance à la contamination. Le verrouillage de l’arbre par double vis de pression augmente la sécurité en fonctionnement. L’ensemble permet la relubrification et fonctionne de manière fiable jusqu’à 104°C.

Caractéristiques
  • Le verrouillage d’arbre à double vis de pression assure un montage sécurisé sous vibrations et charges dynamiques
  • Le joint labyrinthique en feutre offre une protection efficace contre la pénétration de poussière et de débris
  • La conception de la cage en laiton réduit les frottements pour une rotation plus fluide du roulement sous charge
  • Le boîtier à revêtement par poudre offre une résistance à la corrosion, prolongeant la durée de vie opérationnelle dans des conditions difficiles
  • Une construction de boîtier à base solide améliore la stabilité structurelle dans des environnements industriels exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant un support de capacité moyenne
  • Idéal pour les ensembles de paliers montés dans les équipements de traitement
  • Utilisé avec des rouleaux de convoyeur dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

1 099,90 €/ Unitéhors TVA

1 330,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MPD
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
285.75 mm
Hauteur
158.75 mm
Largeur
82.55 mm
Hauteur de l'ae
76.2 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 180.98 jusqu'à 225.43 mm
Boîtier
Solide