Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double MPD-35 CXU

  • ERIKS:23440644
  • Fabricant:662461049921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble de roulement est doté d’un carter solide et d’une conception de capacité moyenne adaptée aux environnements exigeants. Il utilise un alésage droit avec un joint labyrinthe en feutre offrant une protection efficace contre la contamination. La cage est fabriquée en sulfure de polyphénylène pour améliorer la durabilité et la résistance chimique. Une capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0° permet une certaine flexibilité lors de l’installation. L’insert est fabriqué en acier à roulement 52100 pour un support de charge fiable.

Caractéristiques
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure et prolonge l'intervalle de maintenance
  • La configuration pour usage moyen supporte de manière constante des charges radiales moyennes à élevées.
  • Le matériau de cage en PPS conserve la résistance mécanique et la résistance chimique de la cage dans des conditions difficiles
  • La conception de joint à labyrinthe en feutre offre une protection renforcée contre la pénétration de poussière et d’humidité
  • Une base de boîtier solide augmente l'intégrité structurelle et minimise la flexion sous charge
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de traitement exposés à la poussière et à des produits chimiques légers
  • Idéal pour les ensembles ventilateurs et soufflantes nécessitant un support d’arbre stable
  • Utilisé avec des paliers de support de convoyeur dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

835,18 €/ Unitéhors TVA

1 010,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MPD
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
3/4 INH
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
79.38 mm
Hauteur
143 mm
Largeur
79.5 mm
Boîtier
Solide