Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double MPD-31 CXU

  • ERIKS:23984170
  • Fabricant:662461049761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier applique comprend un insert à roulement à billes avec un boîtier à deux boulons pour un montage sécurisé. Conçue avec une largeur de base de 2,88 pouces et une hauteur au centre de 2,5000 pouces, elle assure un support d’arbre stable et fiable. L’assemblage offre une capacité de charge dynamique de 9 752 livres et fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 4 500 tr/min. Convient pour une utilisation dans des environnements nécessitant une température de fonctionnement jusqu’à 220 °F.

Caractéristiques
  • La lubrification avec une graisse au lithium complexe assure des performances constantes jusqu’à 220 °F
  • Le matériau de cage en polyphénylène sulfure améliore la résistance chimique pour une durée de vie prolongée
  • L’insert à billes réduit les frottements et permet un fonctionnement à grande vitesse jusqu’à 4500 tr/min
  • Le boîtier de palier à deux boulons assure une installation stable et sécurisée sous charge
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes nécessitant des performances fiables des roulements à des températures élevées
  • Idéal pour les machines où une capacité de charge dynamique élevée est essentielle
  • Utilisé avec des équipements nécessitant un support d’arbre stable dans des environnements industriels
Ajouter à la liste

900,17 €/ Unitéhors TVA

1 089,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MPD
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
241.3 mm
Hauteur
63.5 mm
Largeur
73.15 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle