Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double MPD-31

  • ERIKS:23440643
  • Fabricant:662461016749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier applique comprend un corps en fonte doté d’un revêtement en poudre pour une résistance accrue à la corrosion. Il intègre un roulement à billes avec une capacité de désalignement statique, adapté aux applications de moyenne charge. La conception du corps comprend un joint labyrinthique en feutre pour empêcher la pénétration de contaminants, et le roulement est équipé d’un double dispositif de blocage par vis de pression pour un montage sécurisé.

Caractéristiques
  • Une capacité de charge dynamique élevée garantit des performances fiables dans des conditions exigeantes
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure et prolonge la durée de vie opérationnelle
  • Le verrouillage d’arbre à double vis de pression assure une fixation sûre et stable
  • Le joint labyrinthe en feutre empêche les contaminants de pénétrer et d’endommager le roulement
  • Le boîtier en fonte revêtu par poudrage assure durabilité et protection contre la corrosion
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes nécessitant des performances à grande vitesse et une gestion de la lubrification
  • Idéal pour les applications où la résistance à la corrosion est prioritaire
  • Utilisé avec des machines de moyenne puissance nécessitant une capacité de désalignement statique
Ajouter à la liste

686,26 €/ Unitéhors TVA

830,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MPD
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
49.21 mm
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
241.3 mm
Hauteur
129.38 mm
Largeur
73.15 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 150.81 jusqu'à 192.09 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à coussin, deux boulons