Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double MPD-16

  • ERIKS:23984151
  • Fabricant:662461016671
Image 1
Aperçu

Ce support de palier est équipé d’un roulement à billes de capacité moyenne avec alésage droit et double vis de pression pour le blocage de l’arbre. Le corps est revêtu par poudre pour une protection accrue et peut être relubrifié. Conçu pour un montage fixe, il offre un jeu radial standard et fonctionne à des températures allant jusqu’à 104°C.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard favorise des performances optimales pour une précision de rotation constante
  • Le verrouillage d’arbre à double vis de pression assure un maintien sécurisé de l’arbre en cas de vibrations ou de variations de charge
  • La possibilité de relubrification garantit une durée de vie prolongée et une réduction des temps d'arrêt pour maintenance
  • Le boîtier avec revêtement en poudre offre une résistance accrue à la corrosion dans des environnements difficiles
  • La conception à roulements à billes de capacité moyenne permet un fonctionnement fiable sous des charges industrielles modérées
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles nécessitant des Festlagergehäuse
  • Idéal pour le support d’arbres dans les machines d’emballage et de traitement
  • Utilisé avec des ensembles de convoyeurs dans des applications de manutention de vrac
Ajouter à la liste

404,16 €/ Unitéhors TVA

489,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MPD
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
158.75 mm
Hauteur
87.31 mm
Largeur
50.8 mm
Hauteur de l'ae
44.45 mm
Diamètre extérieur
40.49 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 106.36 jusqu'à 131.76 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle