Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double MFPD-63

  • ERIKS:23983806
  • Fabricant:662461016602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier applique est doté d’un corps massif en fonte pour un soutien robuste. L’ensemble est conçu avec un mécanisme de blocage d’arbre à double vis de pression et un joint labyrinthique standard en feutre pour une fiabilité accrue. Il offre des capacités de charge statique et dynamique importantes, adaptées aux conditions industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure pour des intervalles de maintenance prolongés
  • La conception du palier applique facilite l'installation et l'alignement pour une maintenance efficace
  • Le joint labyrinthe en feutre protège les composants internes contre les contaminants et prolonge la durée de vie opérationnelle
  • Le verrouillage d’arbre à double vis de pression minimise le glissement sous vibrations et contraintes opérationnelles
  • Le boîtier en fonte massive offre une grande résistance structurelle pour les applications à fortes charges
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements rotatifs dans les installations de traitement
  • Idéal pour le support des arbres dans les ensembles de ventilateurs industriels
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

4 199,98 €/ Unitéhors TVA

5 081,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
MFPD
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
7/8 INH
Diamètre d'arbre
3.15/16 in
Longueur
431.8 mm
Hauteur
260.35 mm
Largeur
152.4 mm
Hauteur de l'ae
127 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 315.91 jusqu'à 357.19 mm
Boîtier
Solide