6 681,58 €/ Unitéhors TVA
8 084,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | ERPB |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 0.75 INH |
Diamètre d'arbre | 3.15/16 in |
Longueur | 387.35 mm |
Hauteur | 225.43 mm |
Hauteur de l'ae | 107.95 mm |
Diamètre extérieur | 150.83 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 279.4 jusqu'à 330.2 mm |
Roulement | Roulement à rouleaux coniques |
Boîtier | Solide |