Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double ERPB 208-C2

  • ERIKS:23982007
  • Fabricant:662288482031
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier comprend un boîtier en deux parties séparées et une bague intérieure à rouleaux coniques. Conçue pour un fonctionnement fiable sous charges dynamiques, elle permet un alésage droit et une fonction d’expansion. Le boîtier est conçu pour un montage à deux boulons et supporte des vitesses maximales jusqu’à 2000. L’insert de roulement est fabriqué en acier de roulement 52100 pour une grande durabilité.

Caractéristiques
  • Le raccord de graissage avec filetage 1/8 NPT facilite la maintenance et assure une lubrification régulière
  • La forme à alésage droit permet une installation facile de l’arbre et réduit le temps de mise en place
  • La capacité d’expansion compense les mouvements thermiques de l’arbre et prévient les problèmes de désalignement
  • La conception à rouleaux coniques supporte des charges dynamiques élevées, améliorant la fiabilité opérationnelle
  • Le boîtier en deux parties séparées permet un remplacement aisé des roulements, réduisant ainsi les temps d'arrêt pour maintenance
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements nécessitant un remplacement facile des roulements sur site
  • Idéal pour les machines industrielles avec une dilatation thermique fréquente de l’arbre
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant une grande capacité de charge et un support robuste
Ajouter à la liste

2 069,83 €/ Unitéhors TVA

2 504,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ERPB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
0.63 INH
Diamètre d'arbre
2.1/2 in
Longueur
263.53 mm
Hauteur
146.05 mm
Largeur
101.6 mm
Hauteur de l'ae
69.85 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 176.21 jusqu'à 220.66 mm
Roulement
Roulement à rouleaux coniques
Boîtier
á semelle