Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage vis de serrage double ERPB 207-2

  • ERIKS:23982004
  • Fabricant:662288481133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier applique comprend un boîtier en deux parties avec un joint labyrinthe en feutre conçu pour les situations de désalignement statique. L’insert est fabriqué en acier de roulement 52100 et utilise une conception à rouleaux coniques pour une capacité de charge accrue. La construction permet la relubrification et le remplacement aisé de l’insert, conformément aux besoins de maintenance industrielle. La largeur de la base et la taille des boulons assurent un montage ferme et stable dans les ensembles d’équipements.

Caractéristiques
  • L’insert de palier remplaçable permet un remplacement des pièces rentable et efficace
  • Le jeu interne standard compense la dilatation thermique pendant le fonctionnement
  • Le joint labyrinthe en feutre aide à protéger les composants internes contre les contaminants et les débris
  • La conception à rouleaux coniques augmente la capacité de charge pour les applications industrielles exigeantes
  • Le boîtier en deux parties facilite la maintenance des roulements et réduit les temps d'arrêt des équipements
Application et utilisation
  • Compatible avec les machines nécessitant des paliers à relubrifier
  • Idéal pour les équipements de manutention dans des environnements industriels lourds
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support de palier stable
Ajouter à la liste

2 028,08 €/ Unitéhors TVA

2 453,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
ERPB
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Non revêtu
Taille de boulon
0.63 INH
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
263.53 mm
Hauteur
146.05 mm
Largeur
86.51 mm
Hauteur de l'ae
69.85 mm
Diamètre extérieur
100.03 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 176.21 jusqu'à 220.66 mm
Roulement
Roulement à rouleaux coniques
Boîtier
á semelle