Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage USRB5000E-307

  • ERIKS:11909541
  • Fabricant:662461366820
Image 1
Overview This pillow block bearing features a solid housing construction designed for robust industrial mounting. The spherical roller bearing provides reliable performance under high radial loads and accommodates misalignment. With relubrication capability the unit supports extended service intervals and operational efficiency. Its maximum operating temperature of 105°C suits demanding environments. The design supports dynamic and static loading for heavy-duty applications.Features
  • Maximum operating temperature of 105°C enables performance in demanding thermal environments
  • Relubrication ability extends service intervals and minimises downtime in continuous operations
  • Expansion capability allows for axial movement reducing stress on connected components
  • Spherical roller bearing supports high radial loads and compensates for shaft misalignment
  • Solid housing construction increases mounting stability and resists vibration for industrial settings
Application & Usage
  • Compatible with equipment exposed to moderate misalignment and vibration
  • Used with heavy machinery in material handling operations
  • Ideal for conveyor systems requiring consistent shaft support
Ajouter à la liste

2 962,00 €/ Unitéhors TVA

3 584,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
USRB 5000E
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
7/8 INH
Diamètre d'arbre
3.7/16 in
Longueur
330.2 mm
Hauteur
190.5 mm
Largeur
113.54 mm
Hauteur de l'ae
95.25 mm
Diamètre extérieur
134.87 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 234.95 jusqu'à 273.05 mm
Roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Boîtier
á semelle