Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage USRB5000E-203

  • ERIKS:11909533
  • Fabricant:662461366448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This bearing assembly features a solid housing construction and a dynamic misalignment capability. The 52100 bearing steel insert provides high durability and resistance to wear in demanding environments. The felt labyrinth seal helps protect against contamination supporting reliability in operation. Its expansion design accommodates shaft movement and relubrication is possible for extended service life.Features
  • Relubrication capability extends service intervals and reduces unplanned downtime in operation
  • Expansion design allows for thermal shaft expansion and contraction preventing excessive loads
  • Dynamic misalignment capability reduces stress from shaft deflection and misalignment issues
  • Felt labyrinth seal protects against ingress of dust and contaminants for enhanced bearing reliability
  • Solid housing construction minimises deflection and ensures stable mounting in industrial equipment
Application & Usage
  • Compatible with machinery subject to frequent thermal cycling
  • Ideal for processing equipment in dusty or contaminated environments
  • Used with conveyor systems requiring shaft movement accommodation
Ajouter à la liste

1 145,70 €/ Unitéhors TVA

1 386,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
USRB 5000E
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
225.43 mm
Hauteur
127 mm
Largeur
79.5 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Diamètre extérieur
82.55 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 166.69 jusqu'à 179.39 mm