Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage USRB5000-207

  • ERIKS:11909509
  • Fabricant:662461356913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This spherical roller bearing assembly features a pillow block two-bolt housing and felt labyrinth seal. The unit supports high radial loads with a dynamic capacity of 44 691 lb and static capacity of 59 535 lb. A black oxide finish bearing insert and misalignment capability up to ±2.0° are included. Designed for use at temperatures up to 220 °F.Features
  • Black oxide finish on bearing insert enhances corrosion resistance in harsh environments
  • Misalignment capability of ±2.0° compensates for shaft deflection or mounting errors
  • Felt labyrinth seal helps protect against contamination for longer bearing life
  • two-bolt housing simplifies installation and alignment in equipment
  • Spherical roller bearing supports high radial loads for demanding industrial operations
Application & Usage
  • Compatible with equipment exposed to moderate vibration and misalignment
  • Ideal for material handling systems operating at elevated temperatures
  • Used with conveyors requiring robust support under heavy loads
Ajouter à la liste

1 239,40 €/ Unitéhors TVA

1 499,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
USRB 5000
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
234.95 mm
Hauteur
144.46 mm
Largeur
83.57 mm
Hauteur de l'ae
69.85 mm
Diamètre extérieur
101.6 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 173.04 jusqu'à 188.91 mm
Roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Boîtier
á semelle