1 107,36 €/ Unitéhors TVA
1 339,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | USRB 5000 |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à rotule sur rouleaux |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 5/8 INH |
Diamètre d'arbre | 2.3/16 in |
Longueur | 225.43 mm |
Hauteur | 127 mm |
Hauteur de l'ae | 63.5 mm |
Diamètre extérieur | 82.55 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 166.69 jusqu'à 179.39 mm |