Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage USRB5000-115

  • ERIKS:11909506
  • Fabricant:662461356494
Image 1
Overview This pillow block bearing unit is constructed with a solid cast iron housing and a 52100 bearing steel insert for robust industrial use. It features a multi-lip contact seal for enhanced protection against contaminants and supports dynamic misalignment up to ±2.0°. The assembly is designed to withstand radial dynamic loads up to 23 520 lb and static loads up to 28 021 lb. It is suitable for environments requiring high durability and reliable shaft support.Features
  • two bolt housing style simplifies installation and maintenance on equipment frames
  • 52100 bearing steel insert ensures high load capacity and wear resistance
  • Dynamic misalignment capability of ±2.0° maintains performance under shaft deflection
  • Multi-lip contact seal design provides effective protection against dust and moisture ingress
  • Solid cast iron housing construction delivers long-term durability in demanding settings
Application & Usage
  • Compatible with industrial machinery requiring rigid shaft mounting
  • Ideal for fan and blower assemblies in HVAC installations
  • Used with conveyor systems for material handling operations
Ajouter à la liste

990,52 €/ Unitéhors TVA

1 198,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
USRB 5000
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
212.73 mm
Hauteur
115.89 mm
Largeur
55.63 mm
Hauteur de l'ae
57.15 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 150.81 jusqu'à 166.69 mm
Boîtier
á semelle