Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage USRB5000-107

  • ERIKS:11909502
  • Fabricant:662461356418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This bearing unit features a cast iron housing and felt labyrinth seal for robust performance. Its fixed configuration and single set collar shaft locking provide secure installation. The assembly supports dynamic misalignment and operates at speeds up to 4000rpm. Maximum operating temperature is 220°F suitable for demanding industrial environments.Features
  • Maximum 4000rpm speed rating accommodates high-speed industrial equipment requirements
  • Dynamic misalignment capability compensates for shaft deflection during operation
  • Single set collar shaft locking ensures reliable retention and reduces maintenance risk
  • Felt labyrinth seal design minimises ingress of contaminants to extend service life
  • Cast iron housing increases resistance to impact and mechanical stress in harsh conditions
Application & Usage
  • Compatible with machinery needing robust fixed bearing assemblies
  • Ideal for processing equipment operating at elevated temperatures up to 220°F
  • Used with conveyor systems requiring vibration resistance and shaft retention
Ajouter à la liste

726,35 €/ Unitéhors TVA

878,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
USRB 5000
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
174.63 mm
Hauteur
98.43 mm
Largeur
55.63 mm
Hauteur de l'ae
47.63 mm
Diamètre extérieur
70.36 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 119.06 jusqu'à 134.94 mm