703,01 €/ Unitéhors TVA
850,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | USRB 5000 |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à rotule sur rouleaux |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 3/8 INH |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Longueur | 160.34 mm |
Hauteur | 95.25 mm |
Largeur | 69.85 mm |
Hauteur de l'ae | 44.45 mm |
Diamètre extérieur | 70.36 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 114.3 jusqu'à 127 mm |
Boîtier | Solide |