Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SRP-19

  • ERIKS:23989667
  • Fabricant:662461005637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier applique est équipé d’un insert à roulement à billes logé dans un corps en acier embouti avec finition noire oxydée. La construction monobloc et le système de blocage de l’arbre par vis de pression assurent un montage sécurisé et une stabilité durable. Adapté aux applications jusqu’à 5450 tr/min et à des températures atteignant 104 °C, il garantit des performances fiables dans des environnements exigeants. La hauteur de base à centre et les dimensions de l’alésage traversant facilitent l’alignement lors de l’installation.

Caractéristiques
  • La construction monobloc du boîtier simplifie l'installation et réduit le risque de désalignement
  • La capacité de charge dynamique de 4381 lb répond aux exigences des machines industrielles lourdes
  • La bague intérieure à durcissement localisé offre une résistance accrue à l’usure pour une durée de vie prolongée du roulement
  • Le boîtier en acier embouti avec finition à l’oxyde noir résiste à la corrosion dans des environnements opérationnels difficiles
  • Le type de verrouillage par vis de pression assure un maintien sécurisé sur l’arbre sous charge.
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements agricoles exposés à la saleté et à l’humidité
  • Idéal pour les équipements de traitement fonctionnant à des vitesses de rotation moyennes à élevées
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support d'arbre fixe et un alignement
Ajouter à la liste

214,62 €/ Unitéhors TVA

259,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SRP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement oxydé noir
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
133.35 mm
Hauteur
85.73 mm
Largeur
41.15 mm
Hauteur de l'ae
44.45 mm
Diamètre extérieur
40.49 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 80.17 jusqu'à 129.38 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle