Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SPM-35 CXU

  • ERIKS:23989611
  • Fabricant:662461008157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier à semelle est équipée d’un corps en fonte massive et d’un type de roulement de capacité moyenne conçu pour un soutien fiable du désalignement statique uniquement. Le revêtement par poudre améliore la résistance à la corrosion dans les environnements industriels exigeants. Son alésage droit et sa bague intérieure trempée par zones assurent un maintien constant de l’arbre et une durée de vie prolongée.

Caractéristiques
  • Le matériau de cage en PPS offre une résistance chimique, améliorant la compatibilité avec divers lubrifiants
  • La piste intérieure à durcissement localisé minimise l’usure et maintient les performances lors d’un fonctionnement prolongé.
  • Le type de palier de capacité moyenne supporte des charges dynamiques et statiques modérées pour une utilisation polyvalente
  • Le boîtier avec revêtement par poudre résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie opérationnelle dans des conditions difficiles
  • Un boîtier en fonte massive augmente l'intégrité structurelle dans des environnements à fortes charges
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de procédé dans les usines agroalimentaires et de boissons
  • Idéal pour les machines agricoles nécessitant des paliers robustes
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans des installations de manutention
Ajouter à la liste

839,16 €/ Unitéhors TVA

1 015,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SPM
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
285.75 mm
Hauteur
150.81 mm
Largeur
69.85 mm
Hauteur de l'ae
79.38 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 193.68 jusqu'à 238.13 mm
Roulement
Palier à charge moyenne
Boîtier
á semelle