Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SPM-31 CXU

  • ERIKS:23440920
  • Fabricant:662461008140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité dispose d’une base de logement solide et d’un alésage droit pour un montage stable. L’insert de roulement est fabriqué en acier à roulement 52100 et fini avec un traitement à l’oxyde noir pour une durabilité accrue. Équipée d’un joint labyrinthique en feutre et d’une graisse au lithium complexe NLGI 2, elle est conçue pour un fonctionnement fiable à des vitesses allant jusqu’à 3250 tr/min et des températures allant jusqu’à 104 °C.

Caractéristiques
  • La finition à l’oxyde noir de l’insert de roulement offre une résistance supplémentaire à la corrosion dans les environnements humides
  • La possibilité de relubrification permet d’allonger les intervalles de service et de réduire les temps d’arrêt pour maintenance
  • Le matériau de cage en PPS résiste à l'usure et à la déformation, ce qui prolonge la durée de vie opérationnelle
  • Le joint labyrinthe en feutre protège efficacement contre les contaminants dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Une base de boîtier solide améliore l'intégrité structurelle dans des environnements de montage industriel exigeants
Application et utilisation
  • Compatible avec les installations nécessitant des solutions de montage à base solide et robuste
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs fonctionnant à des vitesses modérées et à des températures élevées
  • Utilisé avec des équipements de traitement de l'air nécessitant un faible niveau sonore et des performances testées
Ajouter à la liste

707,55 €/ Unitéhors TVA

856,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SPM
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
266.7 mm
Hauteur
134.94 mm
Largeur
63.5 mm
Hauteur de l'ae
69.85 mm
Diamètre extérieur
62.71 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 171.45 jusqu'à 215.9 mm
Boîtier
Solide