Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SPM-27 CXU

  • ERIKS:23989603
  • Fabricant:662461008126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle est doté d’un boîtier solide et d’une capacité de charge moyenne pour les environnements industriels exigeants. L’insert est fabriqué en acier à roulement 52100, offrant durabilité et longévité. Le boîtier revêtu par poudre assure une résistance à la corrosion, tandis que la possibilité de relubrification garantit une efficacité opérationnelle continue.

Caractéristiques
  • La base à deux boulons du palier applique permet une installation simple et un montage sécurisé
  • Le jeu radial standard garantit un alignement optimal et un fonctionnement fiable
  • La possibilité de relubrifier garantit des performances constantes et réduit les temps d'arrêt
  • L’insert en acier de roulement 52100 offre une grande résistance pour les applications à charges exigeantes
  • Le boîtier solide avec revêtement par poudre résiste à la corrosion pour prolonger la durée de vie en conditions difficiles
Application et utilisation
  • Compatible avec les supports de roulements pour machines agricoles
  • Idéal pour le montage sur des équipements de traitement industriel
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les systèmes de manutention des matériaux
Ajouter à la liste

581,73 €/ Unitéhors TVA

703,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SPM
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Longueur
222.25 mm
Hauteur
117.48 mm
Largeur
60.45 mm
Hauteur de l'ae
60.33 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 149.23 jusqu'à 180.98 mm
Roulement
Palier à charge moyenne
Boîtier
Solide