Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SPM-19C CXU

  • ERIKS:23989598
  • Fabricant:662461024607
Image 1
Aperçu

Cette unité de palier à semelle est dotée d’un corps noir massif offrant des performances de service moyen. L’alésage droit et la cage guidée sur la bague assurent un alignement fiable et une bonne stabilité. Sa cage en polysulfure de phénylène garantit une résistance chimique dans des environnements industriels exigeants. L’unité peut compenser un désalignement statique jusqu’à ±2,0° et convient à la relubrification.

Caractéristiques
  • La finition à l’oxyde noir des inserts de roulement améliore la protection contre la corrosion dans des conditions difficiles
  • La fonction de relubrification permet à la maintenance de prolonger les performances des roulements
  • Une capacité de désalignement statique jusqu’à ±2,0° réduit les erreurs d’arbre ou de montage
  • Le matériau de cage en PPS résiste aux produits chimiques et aux hautes températures pour une durée de vie prolongée
  • La conception de la base de logement solide augmente la stabilité structurelle pour les charges opérationnelles élevées
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de manutention fonctionnant dans des environnements corrosifs
  • Utilisé avec des ventilateurs industriels exposés à des environnements à fortes vibrations
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un support d'arbre robuste
Ajouter à la liste

730,58 €/ Unitéhors TVA

884,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SPM
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement oxydé noir
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
190.5 mm
Hauteur
98.43 mm
Largeur
50.8 mm
Hauteur de l'ae
50.8 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 136.53 jusqu'à 155.58 mm
Boîtier
Solide