Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SPM-19 CXU

  • ERIKS:23989597
  • Fabricant:662461008102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle de capacité moyenne est doté d’un socle de logement solide et d’une cage de retenue à guidage sur la portée. Le design à alésage droit facilite l’alignement de l’arbre et contribue à réduire les vibrations. Une capacité de désalignement statique jusqu’à 2,0° est incluse. La relubrification est possible via un raccord de graissage pour la maintenance.

Caractéristiques
  • La capacité de relubrification prolonge la durée de vie et réduit les intervalles de maintenance
  • La forme à alésage droit assure un alignement précis de l'arbre, ce qui réduit l'usure et les temps d'arrêt.
  • Le type de palier de capacité moyenne supporte des charges plus élevées pour les équipements lourds
  • Le matériau de cage en PPS (polysulfure de phénylène) offre une résistance chimique dans des environnements exigeants
  • Une base de boîtier solide augmente la stabilité structurelle et réduit le risque de déplacement pendant le fonctionnement
Application et utilisation
  • Compatible avec les paliers de machines de transformation agricole
  • Idéal pour le support des arbres entraînés dans les machines industrielles
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les opérations de manutention
Ajouter à la liste

421,57 €/ Unitéhors TVA

510,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SPM
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
1/2 INH
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
190.5 mm
Hauteur
98.43 mm
Largeur
50.8 mm
Hauteur de l'ae
50.8 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 136.53 jusqu'à 155.58 mm
Boîtier
Solide