2 447,70 €/ Unitéhors TVA
2 961,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 3/4 INH |
Diamètre d'arbre | 3 in |
Longueur | 368.3 mm |
Hauteur | 198.44 mm |
Largeur | 95.25 mm |
Hauteur de l'ae | 101.6 mm |
Diamètre extérieur | 99.62 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 269.88 jusqu'à 307.98 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Boîtier en fonte |