1 306,22 €/ Unitéhors TVA
1 580,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 3/4 INH |
Diamètre d'arbre | 68.26 mm |
Diamètre d'arbre | 2.11/16 in |
Longueur | 320.68 mm |
Hauteur | 180.98 mm |
Largeur | 85.85 mm |
Hauteur de l'ae | 95.25 mm |
Diamètre extérieur | 87.33 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 238.13 jusqu'à 269.88 mm |