1 640,12 €/ Unitéhors TVA
1 984,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SEALMASTER |
Série | SP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Taille de boulon | 3/4 INH |
Diamètre d'arbre | 2.3/8 in |
Longueur | 292.1 mm |
Hauteur | 153.99 mm |
Largeur | 76.2 mm |
Hauteur de l'ae | 79.38 mm |
Diamètre extérieur | 75.79 mm |
Entraxes des trous de fixation min/max | de 200.03 jusqu'à 238.13 mm |