Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SP-34

  • ERIKS:23989334
  • Fabricant:662461005033
Image 1
Aperçu

Ce palier applique est équipé d’un roulement à billes standard et d’un corps en fonte pour un support de charge fiable. Sa conception fixe avec jeu radial standard convient aux applications statiques. La fixation à deux boulons permet une attache sécurisée aux structures d’équipement. La lubrification par graisse complexe au lithium assure un fonctionnement à long terme. Les dimensions et la taille des boulons conviennent à une gamme d’installations de moyenne à forte charge.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard permet des performances fiables sous des charges statiques variables
  • La lubrification avec une graisse complexe au lithium prolonge la durée de vie des roulements et réduit les intervalles de maintenance
  • Le boîtier de palier à semelle à deux boulons permet un montage rapide et sécurisé des équipements
  • Le roulement à billes standard assure une stabilité de rotation constante dans les applications fixes
  • Le carter en fonte offre un support robuste pour les besoins d’alignement des machines lourdes
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de traitement nécessitant un support d’arbre stable
  • Idéal pour le montage sur des ensembles de ventilateurs et de soufflantes industriels
  • Utilisé avec des convoyeurs dans les systèmes de manutention des matériaux
Ajouter à la liste

1 419,71 €/ Unitéhors TVA

1 717,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
2.1/8 in
Longueur
285.75 mm
Hauteur
150.81 mm
Hauteur de l'ae
79.38 mm
Diamètre extérieur
92.2 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 193.68 jusqu'à 238.13 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
á semelle