Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SP-32R

  • ERIKS:23989327
  • Fabricant:662461005019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement est doté d’un corps en fonte époxyde thermolaquée avec une bague intérieure durcie par zones, garantissant durabilité et hautes performances dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques
  • La bague intérieure à durcissement localisé offre une durabilité accrue et prolonge la durée de vie en charge.
  • Une capacité de désalignement statique de ±2° assure la fiabilité en cas de variations de charge
  • La conception unique de la cage à guidage sur piste permet une circulation de graisse à 360° autour des éléments roulants
  • La lubrification directe et l’anti-rotation améliorent la rétention de lubrifiant et réduisent la maintenance
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure et prolonge la durée de vie
Application et utilisation
  • Compatible avec les applications à désalignement statique
  • Idéal pour les environnements industriels à grande vitesse et à forte charge
  • Utilisé avec des applications à arbre fixe
Ajouter à la liste

1 345,43 €/ Unitéhors TVA

1 627,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
285.75 mm
Hauteur
150.81 mm
Largeur
63.5 mm
Hauteur de l'ae
79.38 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 193.68 jusqu'à 238.13 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Bloc à coussin, deux boulons