Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SP-31

  • ERIKS:23440916
  • Fabricant:662461005002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette unité de palier standard est équipée d’un corps en fonte et d’un insert à roulement à billes en acier 52100 pour roulements. La hauteur totale est de 5,31 pouces et la longueur de la base de 10,50 pouces, offrant un soutien important pour les arbres industriels. Avec une capacité de désalignement statique de ±2,0°, cette unité fonctionne jusqu’à 220 °F. Elle est conçue pour un alignement d’arbre fiable et précis dans des applications exigeantes.

Caractéristiques
  • Permet un fonctionnement dans des environnements jusqu'à 220 °F pour une utilisation polyvalente
  • Le palier en applique avec deux trous de fixation simplifie l'installation et l'alignement
  • Le carter en fonte améliore la résistance structurelle pour un support d'arbre stable
  • L’insert de roulement à billes standard offre des performances constantes sous des charges modérées
  • La bague intérieure à durcissement localisé augmente la résistance à l'usure pour une durée de vie prolongée
Application et utilisation
  • Compatible avec les équipements de manutention pour l’alignement des arbres
  • Idéal pour les ensembles de ventilateurs avec des charges d'arbre modérées
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant un support de palier robuste
Ajouter à la liste

522,37 €/ Unitéhors TVA

632,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
266.7 mm
Hauteur
134.94 mm
Largeur
63.5 mm
Hauteur de l'ae
69.85 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 171.45 jusqu'à 215.9 mm