Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SP-23

  • ERIKS:23989276
  • Fabricant:662461004920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle Sealmaster® est doté d’un corps en fonte époxyde thermolaqué et d’une bague intérieure à durcissement localisé. Il assure une rétention supérieure de la lubrification grâce à un design unique de cage à contact de surface.

Caractéristiques
  • Le joint labyrinthique en feutre empêche la pénétration de saletés et améliore la fiabilité opérationnelle
  • La possibilité de relubrification permet une maintenance aisée et une durée de vie prolongée
  • La conception des roulements à billes permet une rotation fluide avec un minimum de friction
  • La bague intérieure à durcissement localisé améliore la résistance à l'usure et la durée de vie opérationnelle
  • Le boîtier avec revêtement en poudre garantit la durabilité et la résistance à la corrosion
Application et utilisation
  • Compatible avec les systèmes nécessitant une simple relubrification et un faible entretien
  • Idéal pour les applications intensives nécessitant des capacités de charge dynamique élevées
  • Utilisé avec des machines industrielles nécessitant des capacités de désalignement statique
Ajouter à la liste

617,32 €/ Unitéhors TVA

746,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
36.51 mm
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
209.55 mm
Hauteur
114.3 mm
Largeur
57.15 mm
Hauteur de l'ae
60.33 mm
Diamètre extérieur
47.02 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 142.88 jusqu'à 174.63 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Solide