Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SP-20

  • ERIKS:23989238
  • Fabricant:662461004890
Image 1
Aperçu

Ce palier appliqué est doté d’un corps en fonte avec des roulements à bague intérieure allongée et est conçu pour un fonctionnement fiable sous charge.

Caractéristiques
  • Le type de verrouillage d’arbre par vis de pression assure un maintien sécurisé de l’arbre lors du fonctionnement à grande vitesse.
  • La circulation de graisse à 360° assure une rétention optimale de la lubrification pour une durée de vie prolongée des roulements
  • Le joint labyrinthique en feutre protège contre les contaminants dans des environnements exigeants
  • La bague intérieure à durcissement localisé offre une résistance à l'usure accrue pour les applications intensives
  • Le boîtier en fonte avec revêtement par poudre assure durabilité et résistance à la corrosion
Application et utilisation
  • Utilisé avec des applications présentant un désalignement statique jusqu’à ±2,0°
  • Compatible avec les machines nécessitant une lubrification fiable et durable
  • Idéal pour une utilisation dans des équipements industriels lourds
Ajouter à la liste

468,74 €/ Unitéhors TVA

567,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Revêtement boîtier
Revêtement en poudre
Taille de boulon
5/8 INH
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
209.55 mm
Hauteur
114.3 mm
Largeur
57.15 mm
Hauteur de l'ae
60.33 mm
Diamètre extérieur
47.02 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 142.88 jusqu'à 174.63 mm
Boîtier
Solide