Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SP-16

  • ERIKS:23989217
  • Fabricant:662461004845
Image 1
Caractéristiques
  • Une identification claire des produits réduit les risques d’erreur lors des activités de commande et de stockage
  • La codification standardisée simplifie les processus d’approvisionnement pour les opérations de maintenance et de réparation
  • L’identification unique par code UPC garantit la traçabilité pour la gestion des stocks dans les environnements industriels
Application et utilisation
  • Compatible avec les logiciels de gestion d’entrepôt pour une identification efficace des produits
  • Idéal pour les systèmes d’approvisionnement nécessitant un suivi standardisé des codes UPC
  • Utilisé avec des lecteurs de codes-barres pour le contrôle automatisé des stocks
Ajouter à la liste

342,51 €/ Unitéhors TVA

414,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
SP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
177.8 mm
Hauteur
84.14 mm
Hauteur de l'ae
44.45 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 130.18 jusqu'à 142.88 mm