Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Palier à semelle Blocage avec vis de blocage RPBA 400-C4

  • ERIKS:11910345
  • Fabricant:662461290248
Image 1
Aperçu

Il est emballé pour l'expédition avec une longueur de 16,50 pouces et une hauteur de 9,63 pouces. Convient à diverses applications industrielles nécessitant des dimensions d'emballage précises.

Caractéristiques
  • Une hauteur emballée de 9,63 pouces optimise la compatibilité avec les systèmes standards d’expédition et de stockage
  • Une longueur emballée de 16,50 pouces permet un stockage efficace et des processus logistiques rationalisés
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réseaux logistiques internationaux privilégiant la transparence sur le pays d’origine
  • Compatible avec les installations d’entreposage nécessitant une planification précise du stockage
  • Idéal pour les systèmes nécessitant des composants avec des dimensions d'emballage définies
Ajouter à la liste

5 889,92 €/ Unitéhors TVA

7 126,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SEALMASTER
Série
RPBA
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rouleaux coniques
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
4 in
Longueur
387.35 mm
Hauteur
219.08 mm
Hauteur de l'ae
107.95 mm
Entraxes des trous de fixation min/max
de 279.4 jusqu'à 330.2 mm